›

DOWNLIGHT LED DA INCASSO E SUPERFIC

Cod. Rexel L3MSR30RBN
Cod. Produttore MSR30RBN
Cod. EAN 8436572485105

Informazioni principali

  • Potenza: 30 W
  • Flusso luminoso: 2550 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP20, IK05
  • Dimensioni: Ø 330 mm, H 42 mm
  • Serie: MISURI
  • Classe isolamento: II

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Apparecchio downlight a LED per montaggio a superficie e incasso con formato rotondo. Corpo in: Policarbonato e diffusore in: PS con finitura: Bianca. (RAL9016). Potenza consumata: 30 W, flusso leggero: 2550 lm, efficienza luminosa: 85 lm/W. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K, indice di resa cromatica (CRI): Ra >80. Consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120°C. Vita utile (L70) (tq 25 °C): 35.000 h. Diametro: Ø 330 mm, altezza: 42 mm, e ampia gamma di taglio: 65 - 265 mm. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 45 °C. Peso: 780 gr. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza all'impatto IEC 62262: IK05. Classe di isolamento (EN 61140): II, prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG1. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

330 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

intensità luminosa

975 cd

numero di poli

2

altezza/profondità

42 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

30 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3150 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

85 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

110

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

110

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

30 ... 30 W

tensione nominale

180 ... 264 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

2550 ... 2550 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

MISURI

DOWNLIGHT LED DA INCASSO E SUPERFIC