› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

DOWNLIGHT LED DA INCASSO E SUPERFIC

Cod. Rexel L3MSR24RBN
Cod. Produttore MSR24RBN
Cod. EAN 8436572481589

Informazioni principali

  • Potenza: 24W
  • Flusso luminoso: 2040 lm
  • Temperatura colore: 4000K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Angolo apertura: 120°
  • Grado protezione: IP20, IK05
  • Dimensioni: Ø330x42 mm
  • Serie: MISURI

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Apparecchio downlight a LED per montaggio a superficie e incasso con formato rotondo. Corpo in: Policarbonato e diffusore in: PS, finitura: Bianca. (RAL9016). Potenza consumata: 24W, flusso leggero: 2040 lm, efficienza luminosa: 85 lm/W. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K, indice di resa cromatica (CRI): Ra >80. Consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120°C. Vita utile (L70) (tq 25 °C): 35.000h. Diametro: Ø 330mm, altezza: 42mm, e ampia gamma di taglio: 65 - 265 mm. Peso: 780 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 45°C. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza all'impatto IEC 62262: IK05. Classe di isolamento (EN 61140): II, prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG1. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

24 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2520 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK05

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

uscita della luce

Diretto

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Materiale del corpo

Plastica

altezza/profondità

42 mm

numero di poli

2

intensità luminosa

780 cd

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

tipo di tensione di alimentazione

AC

Protezione della superficie

Non trattato

colore del corpo

Bianco

tipo di collegamento

Altro

portalampada

Altro

diametro esterno

330 mm

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

85 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

135

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

135

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

24 ... 24 W

tensione nominale

180 ... 264 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

2040 ... 2040 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

MISURI

DOWNLIGHT LED DA INCASSO E SUPERFIC