›

Downlight LED incasso 20W basso efficienza alta

Cod. Rexel L3OFD20WBCBL
Cod. Produttore OFD20WBCBL

Informazioni principali

  • Potenza: 20W
  • Tipo: Downlight LED
  • Installazione: Da incasso
  • Design: Basso profilo
  • Efficienza: Alta
  • Illuminazione: Uniforme
  • Serie: L3OFD
  • Applicazione: Moderna

Descrizione del prodotto

Downlight LED da incasso con potenza di 20 watt, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Ideale per ambienti interni, garantisce un'illuminazione uniforme e di qualità, valorizzando gli spazi con un design compatto e discreto. Questo apparecchio è adatto a installazioni in controsoffitti, assicurando facilità di montaggio e integrazione estetica. La tecnologia LED assicura lunga durata e ridotta manutenzione, rendendo il prodotto una soluzione affidabile per esigenze di illuminazione moderna. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: DOWNLIGHT LED DA INCASSO 20W BASSOPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Downlight LED incasso 20W basso efficienza alta