›

Downlight LED incasso 20W basso consumo installazione rapida

Cod. Rexel L3OFD20WBFBL
Cod. Produttore OFD20WBFBL

Informazioni principali

  • Potenza: 20W
  • Tipo: Downlight LED
  • Installazione: Da incasso
  • Design: Basso profilo
  • Efficienza: Alta
  • Illuminazione: Uniforme
  • Serie: L3OFD
  • Applicazione: Moderna

Descrizione del prodotto

Downlight LED da incasso con potenza di 20 watt, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e di qualità in spazi interni. Questo apparecchio a basso consumo è ideale per ambienti che richiedono una luce diffusa e uniforme, garantendo comfort visivo e risparmio energetico. La sua installazione a incasso permette un design pulito e discreto, perfetto per soluzioni moderne di illuminazione elettrica. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: DOWNLIGHT LED DA INCASSO 20W BASSOPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Downlight LED incasso 20W basso consumo installazione rapida