Prodotti /

Cod. Rexel
L3OFD10WBNBL
Cod. Produttore
OFD10WBNBL

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 10W
  • Tipo: Downlight LED
  • Installazione: Da incasso
  • Temperatura colore: Bianco Neutro
  • Apertura fascio: 60º
  • Indice abbagliamento: Basso UGR
  • Finitura: Bianca
  • Serie: L3OFD10WBNBL
Downlight LED da incasso con potenza di 10W, progettato per garantire un basso indice di abbagliamento (UGR) e un'illuminazione uniforme. Emana una luce bianco neutro con un angolo di apertura di 60 gradi, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e confortevole. La finitura bianca si integra perfettamente in qualsiasi contesto, offrendo un design discreto e moderno. Questo apparecchio è adatto per applicazioni residenziali e commerciali dove è necessario un sistema di illuminazione a incasso di alta qualità e basso consumo energetico. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: DOWNLIGHT LED DA INCASSO 10W BASSOPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

Downlight LED incasso 10W basso UGR 60º bianco neutro