›

Downlight LED incasso 10W basso consumo installazione rapida

Cod. Rexel L3OFD10WBFBL
Cod. Produttore OFD10WBFBL

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Tipo: Downlight LED
  • Installazione: Da incasso
  • Design: Moderno e raffinato
  • Efficienza: Energetica elevata
  • Illuminazione: Uniforme
  • Serie: L3OFD
  • Uso: Interni

Descrizione del prodotto

Downlight LED da incasso con potenza di 10 watt, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Questo apparecchio a basso consumo energetico garantisce un'illuminazione uniforme e confortevole, ideale per ambienti interni che richiedono un design discreto e funzionale. Grazie alla tecnologia LED, assicura lunga durata e ridotti costi di manutenzione, rendendolo una soluzione affidabile per applicazioni residenziali e commerciali. La sua struttura compatta facilita l'installazione a incasso, integrandosi perfettamente con qualsiasi tipo di soffitto. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: DOWNLIGHT LED DA INCASSO 10W BASSOPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Downlight LED incasso 10W basso consumo installazione rapida