›

DOWNLIGHT LED incasso 10W basso consumo UGR regolabile

Cod. Rexel L3OFD10WDMBCBL
Cod. Produttore OFD10WDMBCBL

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Tipo: Downlight LED
  • Installazione: Da incasso
  • UGR: Regolabile 1
  • Efficienza: Alta
  • Design: Moderno
  • Serie: L3OFD
  • Illuminazione: Uniforme

Descrizione del prodotto

Downlight LED da incasso con potenza di 10 watt, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Questo apparecchio si distingue per il design compatto e la facilità di installazione, ideale per ambienti interni che richiedono una luce diretta e uniforme. La tecnologia LED assicura una lunga durata e una resa luminosa ottimale, riducendo i costi di manutenzione e sostituzione. Perfetto per applicazioni residenziali e commerciali, offre una soluzione moderna e funzionale per l'illuminazione d'accento o generale. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: DOWNLIGHT LED INCASSO 10W UGR REG.1Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

DOWNLIGHT LED incasso 10W basso consumo UGR regolabile