Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Cod. Rexel
L3HLED36WBN
Cod. Produttore
HLED36WBN

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 36W
  • Colore luce: Bianco Neutro
  • Apertura fascio: 60º
  • Tipo: Downlight da incasso
  • Efficienza: Alta
  • Design: Moderno
  • Serie: L3HLED
  • Applicazione: Illuminazione uniforme
Downlight LED da 36W con luce bianco neutro e apertura del fascio luminoso di 60 gradi, ideale per un'illuminazione efficiente e uniforme in ambienti interni. Questo apparecchio garantisce un'illuminazione di alta qualità, con un consumo energetico contenuto grazie alla tecnologia LED avanzata. Il design compatto e moderno lo rende adatto a molteplici applicazioni, offrendo una soluzione luminosa duratura e performante. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: DOWNLIGHT LED 36W DA INCASSO HQ BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Downlight LED 36W Bianco Neutro 60º da incasso interni