›

DOWNLIGHT LED 30W ROTONDO IP65 4000

Cod. Rexel L3DLI306540
Cod. Produttore DLI306540
Cod. EAN 8436622800827

Informazioni principali

  • Potenza: 30W
  • Forma: Rotondo
  • Grado protezione: IP65
  • Temperatura colore: 4000K
  • Efficienza energetica: Alta
  • Durata: Lunga
  • Applicazioni: Residenziali/Commerciali
  • Serie: L3DLI306540

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Downlight LED rotondo da 30 watt con grado di protezione IP65, ideale per ambienti che richiedono resistenza a polvere e acqua. Offre una luce a temperatura di colore 4000K, garantendo un'illuminazione neutra e uniforme. Progettato per garantire efficienza energetica e lunga durata, è perfetto per applicazioni sia residenziali che commerciali dove è richiesta una soluzione di illuminazione affidabile e performante. La forma rotonda e il design compatto lo rendono facile da installare in diversi contesti, assicurando un'illuminazione di qualità superiore.
DOWNLIGHT LED 30W ROTONDO IP65 4000