›

DOWNLIGHT LED 30W ROTONDO IP65 4000

Cod. Rexel L3DLI306540D2
Cod. Produttore DLI306540D2

Informazioni principali

  • Potenza: 30W
  • Grado protezione: IP65
  • Temperatura colore: 4000K
  • Forma: Rotondo
  • Uso: Interno/Esterno
  • Efficienza: Elevata
  • Design: Compatto
  • Serie: L3DLI306540D2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Downlight LED rotondo da 30W con grado di protezione IP65, ideale per ambienti che richiedono resistenza a polvere e acqua. La luce a temperatura colore di 4000K garantisce un'illuminazione neutra e uniforme, perfetta per spazi interni ed esterni. Questo apparecchio combina efficienza energetica e design compatto, offrendo una soluzione affidabile e duratura per l'illuminazione professionale.
DOWNLIGHT LED 30W ROTONDO IP65 4000