›

DOWNLIGHT LED 28W UGR 19 CCT SENS.

Cod. Rexel L3OFD28UCCTS1
Cod. Produttore OFD28UCCTS1

Informazioni principali

  • Potenza: 28 W
  • Tensione: 200-264 V
  • Flusso luminoso: 2520-2800 lm
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Angolo apertura: 60°
  • Grado protezione: IP20
  • Classe isolamento: II
  • Serie: CALIFORNIA+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Downlight per montaggio incasso con formato rotondo. Corpo: Alluminio, diffusore: Policarbonato opalino, rivestimento in polvere: Bianco (RAL9016). Potenza consumata: 28 W, flusso leggero: 2240-2380 lm, efficienza luminosa: 85 lm/W. Intensità luminosa: 2499 cd, abbagliamento unificato secondo la classificazion UGR (EN 12464-1): <19. CCT Switch incluso (6000/4000/2700) K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 60°. Vita utile L70 (tq 25 °C): 50000 h. Diametro: ø 232 mm, altezza: 113 mm. Foro di installazione: ø 190 - 225 mm. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza agli impatti según IEC 62262: IK06. Classe di isolamento (EN 61140): II. Sensore di movimento include.. Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG1. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

232 mm

riflettore

Ultra brillante

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Con sensore di movimento

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

intensità luminosa

2499 cd

numero di poli

2

altezza/profondità

113 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Colore del riflettore

Argento

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

28 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3080 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Diffusore luce

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade

85 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

19

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

120

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

120

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

Stadi

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

0 ... 28 W

tensione nominale

200 ... 264 V

corrente nominale

130 ... 130 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 6000 K

flusso luminoso

2380 ... 2380 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

CALIFORNIA

DOWNLIGHT LED 28W UGR 19 CCT SENS.