Prodotti /

Cod. Rexel
L3DLB28C930
Cod. Produttore
DLB28C930
Cod. EAN
8436572486232

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 28 W
  • Flusso luminoso: 2380 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 90
  • Angolo apertura: 60°
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza impatti: IK06
  • Serie: BOSTON

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Downlight LED da incasso con potenza di 28 W, caratterizzato da un elevato indice di resa cromatica superiore a 90, che garantisce una luce naturale e fedele ai colori. La temperatura di colore è di 3000 K, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione calda e accogliente. Offre un flusso luminoso reale di 2380 lumen con un'efficienza luminosa di 85 lm/W, assicurando un'illuminazione intensa e uniforme grazie all'angolo di apertura di 60 gradi e alla simmetria ottica. Il design circolare in alluminio con finitura bianca è dotato di un diffusore in policarbonato e riflettore in alluminio, garantendo robustezza e durata. Il prodotto è conforme alle normative CE e RoHS, con protezione IP20 e IP64 una volta installato, e un grado di protezione IK06 che assicura resistenza agli urti. La durata stimata è di 50.000 ore con un ciclo di accensione fino a 25.000 volte, senza sfarfallio (Flicker Free) per un comfort visivo ottimale. Temperatura di funzionamento da -20 a 40 °C. Adatto per installazione a incasso in fori di diametro 195-210 mm, con un diametro esterno di 232 mm e profondità di 110 mm. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Downlight per montaggio incasso con formato rotondo. Corpo: Alluminio, diffusore: Policarbonato opalino, rivestimento in polvere: Bianco (RAL9016). Potenza consumata: 28 W, flusso leggero: 2380 lm, efficienza luminosa: 85 lm/W. Intensità luminosa: 2726 cd, abbagliamento unificato secondo la classificazion UGR (EN 12464-1): <19. Temperatura di colore: Bianco caldo 3000 K, indice di resa cromatica (CRI): 90, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 60°. Vita utile L70 (tq 25 °C): 50000 h. Diametro: ø 232 mm, altezza: 110 mm. Foro di installazione: ø 195 -210 mm. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK06. Classe di isolamento (EN 61140): II. Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG1. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

232 mm

riflettore

Ultra brillante

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

intensità luminosa

2726 cd

numero di poli

2

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

28 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3080 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade

85 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

19

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

118

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

118

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

28 ... 28 W

tensione nominale

200 ... 264 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

2380 ... 2380 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

BOSTON

Produttore

Downlight LED 28W CRI90 3000K incasso IP66 bianco