›

Downlight LED 25W rotazione UGR IP65 interni esterni

Cod. Rexel L3DL25WUGRIP65D
Cod. Produttore DL25WUGRIP65DMBC

Informazioni principali

  • Potenza: 25W
  • Tipo: Downlight LED
  • Rotazione: Regolabile
  • Indice UGR: 1-1
  • Grado protezione: IP65
  • Serie: L3DL
  • Applicazione: Interni/Esterni
  • Efficienza: Alta

Descrizione del prodotto

Downlight LED da 25 watt con rotazione regolabile, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Dotato di indice di protezione IP65, è ideale per ambienti con presenza di polvere e umidità, assicurando durata e affidabilità. Il design con controllo dell'abbagliamento UGR consente un comfort visivo ottimale, rendendolo adatto sia per spazi commerciali che residenziali. Questo apparecchio combina tecnologia LED avanzata con caratteristiche di resistenza e versatilità, offrendo una soluzione luminosa moderna e performante. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: DOWNLIGHT LED 25W ROT. UGR IP65 1-1Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
Downlight LED 25W rotazione UGR IP65 interni esterni