› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

DOWNLIGHT LED 25W ROT. REG. DALI BN

Cod. Rexel L3DL25NRDABNBL
Cod. Produttore DL25NRDABNBL

Informazioni principali

  • Potenza: 25 W
  • Tensione: 220-240 V
  • Flusso luminoso: 2425 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >90
  • Grado protezione: IP20/IP44
  • Classe isolamento: II
  • Serie: DELAWARE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Apparecchio downlight a LED per montaggio a incasso con formato rotondo. Corpo fabbricato in: Policarbonato, diffusore: Policarbonato e riflettore: Alluminio ADC12. Finitura: Bianco (RAL9016). Potenza consumata: 25 W, flusso luminoso reale: 2425 lm, efficienza luminosa: 97 lm/W. Con sistema di controllo intercambiabile che permette la regolazione: Dali. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K, indice di resa cromatica (CRI): 90, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 100°. Vita utile L70 (tq 25 °C): 50000 h. Diámetro: ø 221 mm, altezza: 28,5 mm. Foro di installazione: ø 200 ~ 205 mm. Peso: 550 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 45 °C. Grado di protezione: IP20/IP44, grado di resistenza all'impatto IEC 62262: IK07. Classe di isolamento (EN 61140): II. Possibilità di incorporare: kit di emergenza. Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG0. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENAC.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

221 mm

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

numero di poli

2

altezza/profondità

28,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

25 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2925 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming DALI

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

117 LUMEN_WATT

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

25 ... 25 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

2425 ... 2425 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Diametro incorporato

200 ... 205 mm

Serie

DELAWARE

DOWNLIGHT LED 25W ROT. REG. DALI BN