› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

Downlight LED 25W dimmerabile DALI bianco incasso interno

Cod. Rexel L3DL25NRDABCBL
Cod. Produttore DL25NRDABCBL

Informazioni principali

  • Potenza: 25 W
  • Flusso luminoso: 2350 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >90
  • Angolo apertura: 100°
  • Grado protezione: IP20/IP44
  • Classe isolamento: II
  • Serie: DELAWARE

Descrizione del prodotto

Downlight LED da incasso da 25W con tecnologia LED ad alta efficienza, caratterizzato da un design circolare e finitura bianca RAL9016. Offre una temperatura di colore di 3000K con luce bianco caldo, garantendo un elevato indice di resa cromatica superiore a 90 per una resa naturale dei colori. Dotato di regolazione DALI e apertura del fascio luminoso di 100 gradi, assicura un'illuminazione uniforme e priva di sfarfallio (Flicker Free). Il prodotto presenta un flusso luminoso reale di 2350 lumen con un'efficienza di 94 lm/W e una durata di vita fino a 50.000 ore. Il corpo in policarbonato e il riflettore in alluminio ADC12 garantiscono robustezza e protezione IK07, mentre il grado di protezione IP44 lo rende adatto all’installazione a incasso in ambienti interni, con temperatura di funzionamento da -20 a 45 °C. Adatto per montaggio a soffitto, è conforme alle normative CE, ENAC, RoHS e certificato per sicurezza fotobiologica GR1. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio downlight a LED per montaggio a incasso con formato rotondo. Corpo fabbricato in: Policarbonato, diffusore: Policarbonato e riflettore: Alluminio ADC12. Finitura: Bianco (RAL9016). Potenza consumata: 25 W, flusso luminoso reale: 2350 lm, efficienza luminosa: 94 lm/W. Con sistema di controllo intercambiabile che permette la regolazione: Dali. Temperatura di colore: Bianco caldo 3000K, indice di resa cromatica (CRI): 90, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 100°. Vita utile L70 (tq 25 °C): 50000 h. Diámetro: ø 221 mm, altezza: 28,5 mm. Foro di installazione: ø 200 ~ 205 mm. Peso: 550 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 45 °C. Grado di protezione: IP20/IP44, grado di resistenza all'impatto IEC 62262: IK07. Classe di isolamento (EN 61140): II. Possibilità di incorporare: kit di emergenza. Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG0. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENAC.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

221 mm

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

numero di poli

2

altezza/profondità

28,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

25 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2800 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming DALI

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

112 LUMEN_WATT

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

25 ... 25 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

2350 ... 2350 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Diametro incorporato

200 ... 205 mm

Serie

DELAWARE

Downlight LED 25W dimmerabile DALI bianco incasso interno