Descrizione del prodotto
Downlight LED da incasso rotondo con potenza di 25W, caratterizzato da un design compatto e moderno ideale per ambienti interni. Emissione luminosa a luce calda (3000K) con un flusso luminoso reale di 1900 lumen e un'efficienza di 76 lm/W, garantendo un'illuminazione uniforme e confortevole grazie all'angolo di apertura di 100°. Il prodotto presenta un basso indice di abbagliamento UGR inferiore a 19, assicurando un'illuminazione priva di fastidi visivi. Realizzato in policarbonato con finitura bianca RAL9003, è resistente con grado di protezione IP65 installato e IK08 per protezione dagli urti. La tecnologia LED SMD2016 EPISTAR offre una lunga durata fino a 50.000 ore e un indice di resa cromatica superiore a 80 per una qualità colore naturale. Adatto per installazione ad incasso in fori da 200 a 225 mm, con dimensioni esterne di 230 mm di diametro e profondità di 143 mm. Classe di isolamento II e fattore di potenza superiore a 0,95 garantiscono efficienza e sicurezza elettrica.
Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio downlight a LED per montaggio a incasso con formato rotondoo. Corpo in: Policarbonato e diffusore: Policarbonato opalino, rivestimento in polvere: Bianco (RAL9003). Potenza consumata: 25 W, flusso luminoso reale: 1900 lm, efficienza luminosa: 76 lm/W. Intensità luminosa: 1010 cd, abbagliamento unificato secondo la classificazione UGR (EN 12464-1): <19.
Temperatura di colore: Bianco caldo 3000K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM5. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 100°. Vita utile L70 (tq 25 °C): 20000 h.
Diametro: ø 230 mm, altezza: 143 mm. Foro di installazione: ø 200 - 225 mm. Peso: 550 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP65, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN 61140): II. Possibilità di incorporare: sensore di movimento e kit di emergenza. Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG1.
Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.