› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

DOWNLIGHT LED 25W QUADRATO BC BIANC

Cod. Rexel L3DL25NCBCBL
Cod. Produttore DL25NCBCBL
Cod. EAN 8436572483071

Informazioni principali

  • Potenza: 25 W
  • Flusso luminoso: 2350 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >90
  • Grado protezione: IP20/IP44
  • Resistenza impatto: IK07
  • Dimensioni: 230x230x41 mm
  • Serie: DELAWARE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Apparecchio downlight a LED per montaggio a incasso con formato quadrato. Corpo fabbricato in: Policarbonato, diffusore: Policarbonato e riflettore: Alluminio ADC12. Finitura: Bianco (RAL9016). Potenza consumata: 25 W, flusso luminoso reale: 2350 lm, efficienza luminosa: 94 lm/W. Temperatura di colore: Bianco caldo 3000K, indice di resa cromatica (CRI): 90, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 100°. Vita utile L70 (tq 25 °C): 50000 h. Dimensioni (L X A): 230 X 230 mm, altezza: 40,5 mm. Foro di installazione: 195 ~205 mm. Peso: 740 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 45 °C. Grado di protezione: IP20/IP44, grado di resistenza all'impatto IEC 62262: IK07. Classe di isolamento (EN 61140): II. Possibilità di incorporare: kit di emergenza e sensore di movimento. Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG0. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENAC.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

230 mm

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

numero di poli

2

lunghezza

230 mm

altezza/profondità

40,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

25 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2800 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

112 LUMEN_WATT

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

25 ... 25 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

2350 ... 2350 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Diametro incorporato

195 ... 205 mm

Serie

DELAWARE

DOWNLIGHT LED 25W QUADRATO BC BIANC