›

Downlight LED 24W 150lm/W UGR basso CCT regolabile Nero per interni residenziali e commerciali

Cod. Rexel L3DLA24UCCT2D2
Cod. Produttore DLA24UCCT2D2

Informazioni principali

  • Potenza: 24W
  • Resa luminosa: 150 lm/W
  • Indice abbagliamento: UGR ottimizzato
  • Temperatura colore: Regolabile CCT
  • Finitura: Nera
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Risparmio energetico: Elevato
  • Serie: L3DLA24UCCT2D2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Downlight a LED con potenza di 24 watt e resa luminosa di 150 lumen per watt, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Il prodotto presenta un indice di abbagliamento UGR ottimizzato per il comfort visivo e una temperatura di colore regolabile CCT, ideale per ambienti che richiedono una luce personalizzata. La finitura nera conferisce un aspetto moderno e discreto, adatto a diverse soluzioni di arredo e design d'interni. Questo downlight rappresenta una scelta affidabile per applicazioni residenziali e commerciali, combinando risparmio energetico e prestazioni luminose elevate.
Downlight LED 24W 150lm/W UGR basso CCT regolabile Nero per interni residenziali e commerciali