›

DOWNLIGHT LED 20W UGR 19 CCT DALI/1

Cod. Rexel L3OFD20UCCTDT
Cod. Produttore OFD20UCCTDT

Informazioni principali

  • Potenza: 20 W
  • Flusso luminoso: 2000/1800 lm
  • Temperatura colore: 6000/4000/2700 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Angolo apertura: 60°
  • Grado protezione: IP20
  • Classe isolamento: II
  • Serie: CALIFORNIA+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Downlight per montaggio incasso con formato rotondo. Corpo: Alluminio, diffusore: Policarbonato opalino, rivestimento in polvere: Bianco (RAL9016). Potenza consumata: 20 W, flusso leggero: 1600-1800 lm, efficienza luminosa: 85 lm/W. Intensità luminosa: 1782 cd, abbagliamento unificato secondo la classificazion UGR (EN 12464-1): <19. Con sistema di controllo intercambiabile che permette la regolazione: 0-10V/Push/DALI. CCT Switch incluso (6000/4000/2700) K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 60°. Vita utile L70 (tq 25 °C): 50000 h. Diametro: ø 174 mm, altezza: 89 mm. Foro di installazione: ø 145-165 mm. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza agli impatti según IEC 62262: IK06. Classe di isolamento (EN 61140): II. Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG1. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

174 mm

riflettore

Ultra brillante

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

intensità luminosa

1782 cd

numero di poli

2

altezza/profondità

89 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2200 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming 0-10 V

Dimming 1-10 V

Dimming con push-button

Diffusore luce

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade

85 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

19

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

170

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

170

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

Stadi

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,95

adatto per potenza lampada

0 ... 20 W

tensione nominale

200 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 6000 K

flusso luminoso

1700 ... 1700 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

CALIFORNIA

DOWNLIGHT LED 20W UGR 19 CCT DALI/1