›

DOWNLIGHT LED 20W ROTONDO IP65 4000

Cod. Rexel L3DLI206540D2
Cod. Produttore DLI206540D2

Informazioni principali

  • Potenza: 20W
  • Grado protezione: IP65
  • Temperatura colore: 4000K
  • Emissione luminosa: uniforme
  • Installazione: semplice e sicura
  • Ambienti: interni ed esterni
  • Struttura: robusta e durevole
  • Serie: L3DLI206540D2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Downlight LED rotondo da 20 watt con grado di protezione IP65, ideale per ambienti che richiedono resistenza all'umidità e alla polvere. Emissione luminosa uniforme con temperatura colore di 4000 kelvin, che garantisce una luce naturale e confortevole. Progettato per un'installazione semplice e sicura, questo apparecchio è adatto a spazi interni ed esterni dove è richiesta un'illuminazione efficiente e durevole. La sua struttura robusta assicura affidabilità nel tempo, rendendolo una soluzione versatile per applicazioni residenziali e commerciali.
DOWNLIGHT LED 20W ROTONDO IP65 4000