›

DOWNLIGHT LED 20W ROTONDO IP65 4000

Cod. Rexel L3DLI206540
Cod. Produttore DLI206540
Cod. EAN 8436622800797

Informazioni principali

  • Potenza: 20W
  • Forma: Rotondo
  • Grado protezione: IP65
  • Temperatura colore: 4000K
  • Applicazioni: Interni/esterni
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Efficienza: Energetica
  • Serie: L3DLI206540

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Downlight LED rotondo da 20 watt con grado di protezione IP65, ideale per ambienti umidi o esterni. Offre una luce naturale con temperatura di colore di 4000 Kelvin, garantendo efficienza energetica e lunga durata. Progettato per un’installazione semplice e sicura, questo apparecchio è perfetto per illuminare con stile e funzionalità spazi commerciali e residenziali. La sua struttura resistente assicura protezione contro polvere e getti d’acqua, rendendolo una soluzione affidabile per ogni esigenza di illuminazione.
DOWNLIGHT LED 20W ROTONDO IP65 4000