Prodotti /

Cod. Rexel
L3DLB20C9SMT
Cod. Produttore
DLB20C9SMT
Cod. EAN
8436572486201

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20 W
  • Tensione: 200-264 V
  • Flusso luminoso: 1700-1800 lm
  • Indice di resa cromatica: CRI >90
  • Angolo apertura: 60°
  • Grado protezione: IP66, IK06
  • Vita utile: 50.000 h L70
  • Serie: BOSTON SMART

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Downlight LED da incasso con potenza di 20W, caratterizzato da un elevato indice di resa cromatica superiore a 90 che garantisce una luce naturale e fedele ai colori. Offre una temperatura di colore regolabile da 3000K a 5700K (SMART CCT) per adattarsi a diverse esigenze di illuminazione. Il flusso luminoso reale varia tra 1700 e 1800 lumen con un'efficienza luminosa di 90 lm/W, mentre il flusso nominale raggiunge i 2200-2300 lumen con efficienza fino a 115 lm/W. Il design circolare con diametro esterno di 174 mm e profondità di 87 mm è realizzato in alluminio con diffusore in policarbonato opale e riflettore in alluminio, garantendo robustezza e qualità estetica. La distribuzione luminosa è simmetrica con un angolo di apertura di 60° e un grado di abbagliamento UGR inferiore a 19, assicurando comfort visivo. Il prodotto è dotato di tecnologia LED SMD2835, durata di 50.000 ore e 25.000 cicli di accensione, con protezione IK06 e grado di protezione IP64 una volta installato. La regolazione avviene tramite protocollo ZigBee, permettendo il controllo smart dell’illuminazione. Adatto esclusivamente per montaggio a incasso, è conforme alle normative CE, RoHS e garantisce sicurezza fotobiologica classe 1. Il downlight è indicato per ambienti interni con temperatura di funzionamento da -20 a 40 °C. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Downlight per montaggio incasso con formato rotondo. Corpo: Alluminio, diffusore: Policarbonato opalino, rivestimento in polvere: Bianco (RAL9016). Potenza consumata: 20 W, flusso leggero: 1700 - 1800 lm, efficienza luminosa: 90 lm/W. Intensità luminosa: 2179 cd, abbagliamento unificato secondo la classificazion UGR (EN 12464-1): <19. CCT Smart incluso (5700/4000/3000 K), indice di resa cromatica (CRI): 90, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 60°. Vita utile L70 (tq 25 °C): 50000 h. Diametro: ø 174 mm, altezza: 87 mm. Taglio del tetto: ø 145 - 155 mm. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK06. Classe di isolamento (EN 61140): II. Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG1. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

174 mm

riflettore

Ultra brillante

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

intensità luminosa

2179 cd

numero di poli

2

altezza/profondità

87 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2300 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Diffusore luce

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade

90 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

19

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

165

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

165

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

Continuamente variabile

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

0 ... 20 W

tensione nominale

200 ... 264 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 5700 K

flusso luminoso

1800 ... 1800 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

BOSTON SMART

Produttore

Downlight LED 20W CRI90 Smart incasso rotondo IP66