›

Downlight LED 20W CRI90 3000K incasso IP66 bianco

Cod. Rexel L3DLB20C930D5
Cod. Produttore DLB20C930D5

Informazioni principali

  • Potenza: 20 W
  • Flusso luminoso: 1700 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >90
  • Angolo apertura: 60°
  • Grado protezione: IP66 / IK06
  • Vita utile: 50.000 h L70
  • Serie: BOSTON

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Downlight LED da incasso con potenza di 20W e temperatura di colore 3000K, caratterizzato da un elevato indice di resa cromatica superiore a 90, che garantisce una luce naturale e brillante. Dotato di tecnologia LED SMD2835 EPISTAR e diffusore in policarbonato, offre un flusso luminoso reale di 1700 lumen con un’efficienza luminosa di 85 lm/W. Il design circolare con diametro esterno di 174 mm e taglio da 145 a 155 mm consente un’installazione semplice e versatile. La finitura bianca in alluminio e il riflettore dello stesso materiale assicurano resistenza e qualità estetica. Il prodotto è regolabile tramite sistema Casambi, garantisce un grado di protezione IP20 e IK06, e assicura una lunga durata fino a 50000 ore con assenza di sfarfallio per un comfort visivo ottimale. Adatto per ambienti interni con temperatura di funzionamento da -20 a 40 °C, è conforme alle normative CE, RoHS e sicurezza fotobiologica di classe 1. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Downlight per montaggio incasso con formato rotondo. Corpo: Alluminio, diffusore: Policarbonato opalino, rivestimento in polvere: Bianco (RAL9016). Potenza consumata: 20 W, flusso leggero: 1700 lm, efficienza luminosa: 85 lm/W. Intensità luminosa: 2179 cd, abbagliamento unificato secondo la classificazion UGR (EN 12464-1): <19. Con sistema di controllo intercambiabile che permette la regolazione: Casambi. Temperatura di colore: Bianco caldo 3000 K, indice di resa cromatica (CRI): 90, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 60°. Vita utile L70 (tq 25 °C): 50000 h. Diametro: ø 174 mm, altezza: 87 mm. Foro di installazione: ø 145 - 155 mm. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK06. Classe di isolamento (EN 61140): II. Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG1. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

174 mm

riflettore

Ultra brillante

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

intensità luminosa

2179 cd

numero di poli

2

altezza/profondità

87 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Colore del riflettore

Argento

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2200 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Diffusore luce

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade

85 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

19

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

165

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

165

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

20 ... 20 W

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

1700 ... 1700 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

BOSTON

Downlight LED 20W CRI90 3000K incasso IP66 bianco