›

DOWNLIGHT LED 20W CRI90 3000K

Cod. Rexel L3DLB20C930
Cod. Produttore DLB20C930
Cod. EAN 8436572486195

Informazioni principali

  • Potenza: 20 W
  • Flusso luminoso: 1700 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >90
  • Angolo apertura: 60°
  • Grado protezione: IP64 / IK06
  • Vita utile: 50000 h L70
  • Serie: BOSTON

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Downlight per montaggio incasso con formato rotondo. Corpo: Alluminio, diffusore: Policarbonato opalino, rivestimento in polvere: Bianco (RAL9016). Potenza consumata: 20 W, flusso leggero: 1700 lm, efficienza luminosa: 85 lm/W. Intensità luminosa: 2179 cd, abbagliamento unificato secondo la classificazion UGR (EN 12464-1): <19. Temperatura di colore: Bianco caldo 3000 K, indice di resa cromatica (CRI): 90 ,consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 60°. Vita utile L70 (tq 25 °C): 50000 h. Diametro: ø 174 mm, altezza: 87 mm. Foro di installazione: ø 145 - 155 mm. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK06. Classe di isolamento (EN 61140): II. Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG1. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

174 mm

riflettore

Ultra brillante

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

intensità luminosa

2179 cd

numero di poli

2

altezza/profondità

87 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2200 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade

85 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

19

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

165

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

165

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

20 ... 20 W

tensione nominale

200 ... 264 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

1700 ... 1700 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

BOSTON

DOWNLIGHT LED 20W CRI90 3000K