› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

Downlight LED 16W rotondo bianco incasso interno caldo 3000K

Cod. Rexel L3DL16NRBCBL
Cod. Produttore DL16NRBCBL
Cod. EAN 8436572483132

Informazioni principali

  • Potenza: 16 W
  • Tensione: 220-240 V
  • Flusso luminoso: 1472 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >90
  • Grado protezione: IP20/IP44
  • Dimensioni: ø160x26 mm
  • Serie: DELAWARE

Descrizione del prodotto

Downlight LED da incasso rotondo con potenza di 16W, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità. Emana una luce bianco caldo a 3000K con un elevato indice di resa cromatica superiore a 90, garantendo colori naturali e vividi. Il prodotto offre un flusso luminoso reale di 1472 lumen con un'efficienza luminosa di 92 lm/W, assicurando un'illuminazione uniforme grazie all'angolo di apertura di 100 gradi. Realizzato con materiali resistenti come policarbonato e alluminio ADC12, presenta un design compatto con diametro esterno di 160 mm e profondità di 26 mm. È dotato di protezione IK07 e grado IP44 in installazione, adatto per montaggio a incasso e a soffitto. La durata stimata è di 50.000 ore con tecnologia LED SMD2835, senza sfarfallio e con sicurezza fotobiologica di classe 1. Classe di isolamento II, tensione di funzionamento 220-240 V e fattore di potenza superiore a 0,92. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio downlight a LED per montaggio a incasso con formato rotondo. Corpo fabbricato in: Policarbonato, diffusore: Policarbonato e riflettore: Alluminio ADC12. Finitura: Bianco (RAL9016). Potenza consumata: 16 W, flusso luminoso reale: 1472 lm, efficienza luminosa: 92 lm/W. Temperatura di colore: Bianco caldo 3000K, indice di resa cromatica (CRI): 90, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 100°. Vita utile L70 (tq 25 °C): 50000 h. Diámetro: ø 160 mm, altezza: 26 mm. Foro di installazione: ø 146 ~ 150 mm. Peso: 360 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 45 °C. Grado di protezione: IP20/IP44, grado di resistenza all'impatto IEC 62262: IK07. Classe di isolamento (EN 61140): II. Possibilità di incorporare: kit di emergenza e sensore di movimento. Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG0. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENAC.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

160 mm

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

numero di poli

2

altezza/profondità

26 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

16 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1792 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

112 LUMEN_WATT

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

16 ... 16 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

1472 ... 1472 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Diametro incorporato

145 ... 150 mm

Serie

DELAWARE

Downlight LED 16W rotondo bianco incasso interno caldo 3000K