› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

Downlight LED 16W DALI bianco incasso rotondo interno

Cod. Rexel L3DL16NRDABNBL
Cod. Produttore DL16NRDABNBL

Informazioni principali

  • Potenza: 16 W
  • Flusso luminoso: 1552 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >90
  • Grado protezione: IP20/IP44
  • Classe isolamento: II
  • Dimensioni: ø160x26 mm
  • Serie: DELAWARE

Descrizione del prodotto

Downlight LED da incasso con potenza di 16W, caratterizzato da un design circolare e finitura bianco neutro RAL9016. Offre un'illuminazione efficiente con un flusso luminoso reale di 1552 lumen e un'efficienza luminosa di 97 lm/W, garantendo una luce uniforme e simmetrica con un angolo di apertura di 100 gradi. Il prodotto utilizza LED SMD2835 con un indice di resa cromatica superiore a 90, assicurando una resa cromatica naturale e senza sfarfallio. La temperatura di colore è di 4000K, ideale per ambienti che richiedono una luce bianca neutra. Realizzato in policarbonato con riflettore in alluminio ADC12, presenta un grado di protezione IP44 installato e IK07, adatto a diverse condizioni di utilizzo. La regolazione avviene tramite protocollo DALI. La durata stimata è di 50.000 ore con un ciclo di accensione fino a 30.000. Il downlight è idoneo per montaggio a incasso e a soffitto, con dimensioni di 160 mm di diametro esterno e profondità di 26 mm. Classe di isolamento II e compatibilità con tensioni da 220 a 240 V completano le caratteristiche tecniche. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio downlight a LED per montaggio a incasso con formato rotondo. Corpo fabbricato in: Policarbonato, diffusore: Policarbonato e riflettore: Alluminio ADC12. Finitura: Bianco (RAL9016). Potenza consumata: 16 W, flusso luminoso reale: 1552 lm, efficienza luminosa: 97 lm/W. Con sistema di controllo intercambiabile che permette la regolazione: Dali. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K, indice di resa cromatica (CRI): 90, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 100°. Vita utile L70 (tq 25 °C): 50000 h. Diámetro: ø 160 mm, altezza: 26 mm. Foro di installazione: ø 146 ~ 150 mm. Peso: 360 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 45 °C. Grado di protezione: IP20/IP44, grado di resistenza all'impatto IEC 62262: IK07. Classe di isolamento (EN 61140): II. Possibilità di incorporare: kit di emergenza. Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG0. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENAC.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

160 mm

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

numero di poli

2

altezza/profondità

26 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

16 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1872 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming DALI

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

117 LUMEN_WATT

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

16 ... 16 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

1522 ... 1522 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Diametro incorporato

145 ... 150 mm

Serie

DELAWARE

Downlight LED 16W DALI bianco incasso rotondo interno