›

DOWNLIGHT LED 15W ROTONDO IP65 4000

Cod. Rexel L3DLI156540D2
Cod. Produttore DLI156540D2

Informazioni principali

  • Potenza: 15W
  • Grado protezione: IP65
  • Temperatura colore: 4000K
  • Forma: Rotondo
  • Applicazione: Interni/Esterni
  • Serie: L3DLI
  • Resistente a: Umidità e polvere
  • Tipo luce: Neutra

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Downlight LED rotondo da 15 watt con protezione IP65, ideale per ambienti che richiedono resistenza all'umidità e polvere. Offre una luce neutra a 4000 kelvin, garantendo un'illuminazione efficiente e di qualità. Perfetto per installazioni in spazi interni ed esterni dove è necessaria una soluzione luminosa affidabile e durevole.
DOWNLIGHT LED 15W ROTONDO IP65 4000