›

DOWNLIGHT LED 15W ROTONDO IP65 4000

Cod. Rexel L3DLI156540
Cod. Produttore DLI156540
Cod. EAN 8436622800766

Informazioni principali

  • Potenza: 15W
  • Grado protezione: IP65
  • Temperatura luce: 4000K
  • Forma: Rotondo
  • Consumo energetico: Basso
  • Durata: Lunga
  • Applicazione: Interni/Esterni
  • Serie: L3DLI

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Downlight LED rotondo da 15 watt con grado di protezione IP65, ideale per ambienti che richiedono resistenza all’umidità e alla polvere. La luce a temperatura colore 4000K offre un’illuminazione neutra e uniforme, perfetta per spazi interni ed esterni dove è necessaria un’illuminazione efficiente e duratura. Grazie al design compatto e alla tecnologia LED, garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendolo una soluzione affidabile per l’illuminazione tecnica e decorativa.
DOWNLIGHT LED 15W ROTONDO IP65 4000