›

DOWNLIGHT LED 15W ROTONDO IP65 3000

Cod. Rexel L3DLI156530
Cod. Produttore DLI156530
Cod. EAN 8436622800773

Informazioni principali

  • Potenza: 15W
  • Grado protezione: IP65
  • Temperatura luce: 3000K
  • Forma: Rotondo
  • Adatto per: Esterni/umidi
  • Efficienza: Alta resa luminosa
  • Risparmio: Energetico
  • Serie: L3DLI

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Downlight LED rotondo da 15 watt con grado di protezione IP65, ideale per ambienti umidi o esterni. Offre una luce calda a 3000 kelvin, garantendo un'illuminazione efficiente e confortevole. Progettato per durare nel tempo, combina risparmio energetico e alta resa luminosa, adatto a installazioni che richiedono resistenza all’acqua e alla polvere. La sua forma compatta e il design semplice lo rendono versatile per diverse applicazioni di illuminazione elettrica professionale.
DOWNLIGHT LED 15W ROTONDO IP65 3000