›

Downlight LED 10W rotondo IP65 luce calda 3000K per ambienti umidi ed esterni

Cod. Rexel L3DLI106530D2
Cod. Produttore DLI106530D2

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Grado protezione: IP65
  • Temperatura luce: 3000K
  • Forma: Rotondo
  • Applicazione: Interni/Esterni
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Efficienza: Risparmio energetico
  • Serie: L3DLI106530D2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Downlight LED rotondo da 10W con grado di protezione IP65, ideale per ambienti umidi o esterni. Offre una luce calda a 3000 Kelvin, garantendo un'illuminazione efficiente e confortevole. Progettato per un'installazione semplice e sicura, combina durata e risparmio energetico, rendendolo perfetto per soluzioni di illuminazione moderne e funzionali.
Downlight LED 10W rotondo IP65 luce calda 3000K per ambienti umidi ed esterni