›

Downlight LED 10W Rotondo IP65 5700K DALI per Interni Esterni Efficienza Energetica

Cod. Rexel L3DLI106557D2
Cod. Produttore DLI106557D2

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Tipo: Downlight LED rotondo
  • Grado protezione: IP65
  • Temperatura colore: 5700K
  • Uso: Interni ed esterni
  • Efficienza: Alta
  • Durata: Lunga
  • Serie: L3DLI106557D2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Downlight LED rotondo da 10 watt con grado di protezione IP65, ideale per ambienti interni ed esterni che richiedono resistenza all’acqua e alla polvere. La luce a 5700 kelvin garantisce un’illuminazione brillante e naturale, perfetta per valorizzare gli spazi con efficienza energetica e lunga durata. Questo apparecchio è progettato per offrire prestazioni affidabili e un design compatto che si integra facilmente in diverse soluzioni di illuminazione.
Downlight LED 10W Rotondo IP65 5700K DALI per Interni Esterni Efficienza Energetica