›

DOWNLIGHT LED 10W ROTONDO IP65 4000

Cod. Rexel L3DLI106540D2
Cod. Produttore DLI106540D2

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Protezione: IP65
  • Temperatura: 4000K
  • Forma: Rotonda
  • Applicazione: Interni/esterni
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta durata
  • Serie: L3DLI106540D2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Downlight LED da 10 watt con design rotondo, ideale per ambienti interni ed esterni grazie alla protezione IP65 che garantisce resistenza a polvere e acqua. La luce emessa ha una temperatura di colore di 4000 kelvin, offrendo un'illuminazione neutra e uniforme, perfetta per creare atmosfere confortevoli e funzionali. Questo apparecchio si distingue per l'efficienza energetica tipica della tecnologia LED, assicurando lunga durata e risparmio sui consumi. La forma compatta e il grado di protezione lo rendono adatto per installazioni in diverse applicazioni, garantendo affidabilità e prestazioni elevate.
DOWNLIGHT LED 10W ROTONDO IP65 4000