›

DOWNLIGHT LED 10W ROTONDO IP65 4000

Cod. Rexel L3DLI106540
Cod. Produttore DLI106540
Cod. EAN 8436622800735

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Forma: Rotondo
  • Grado protezione: IP65
  • Temperatura colore: 4000K
  • Utilizzo: Esterni/umidi
  • Installazione: Semplice
  • Durata: Prolungata
  • Serie: L3DLI106540

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Downlight LED rotondo da 10 watt con grado di protezione IP65, ideale per ambienti umidi o esterni. Offre una luce naturale con temperatura di colore 4000K, garantendo un'illuminazione efficiente e uniforme. Progettato per un'installazione semplice e una lunga durata, questo apparecchio è perfetto per soluzioni di illuminazione che richiedono resistenza all'acqua e polvere senza rinunciare a prestazioni elevate.
DOWNLIGHT LED 10W ROTONDO IP65 4000