› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

Downlight LED 10W rotondo bianco neutro incasso interno

Cod. Rexel L3DL10NRBNBL
Cod. Produttore DL10NRBNBL
Cod. EAN 8436572483187

Informazioni principali

  • Potenza: 10 W
  • Flusso luminoso: 970 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >90
  • Grado protezione: IP20/IP44
  • Resistenza impatto: IK07
  • Dimensioni: ø110x26 mm
  • Serie: DELAWARE

Descrizione del prodotto

Downlight LED da incasso rotondo con potenza di 10W, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme con un flusso luminoso reale di 970 lumen e una temperatura di colore di 4000K, ideale per ambienti che richiedono una luce bianco neutro. Il prodotto presenta un angolo di apertura di 100 gradi e un indice di resa cromatica superiore a 90, assicurando una resa cromatica naturale e priva di sfarfallio. Realizzato con materiali di alta qualità come policarbonato per il corpo e diffusore, e alluminio ADC12 per il riflettore, garantisce robustezza e durata con un grado di protezione IP44 una volta installato. Il design compatto e circolare con diametro esterno di 110 mm e profondità di 26 mm è adatto per installazioni a incasso in soffitto. La classe di isolamento è II e il prodotto è conforme alle normative CE, ENAC e RoHS, con una vita utile stimata di 50.000 ore e un'efficienza luminosa reale di 97 lm/W. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio downlight a LED per montaggio a incasso con formato rotondo. Corpo fabbricato in: Policarbonato, diffusore: Policarbonato e riflettore: Alluminio ADC12. Finitura: Bianco (RAL9016). Potenza consumata: 10 W, flusso luminoso reale: 970 lm, efficienza luminosa: 97 lm/W. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K, indice di resa cromatica (CRI): 90, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 100°. Vita utile L70 (tq 25 °C): 50000 h. Diámetro: ø 110 mm, altezza: 26 mm. Foro di installazione: ø 90~100 mm. Peso: 190 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 45 °C. Grado di protezione: IP20/IP44, grado di resistenza all'impatto IEC 62262: IK07. Classe di isolamento (EN 61140): II. Possibilità di incorporare: kit di emergenza e sensore di movimento. Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG0. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENAC.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

110 mm

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

numero di poli

2

altezza/profondità

26 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1170 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

117 LUMEN_WATT

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

10 ... 10 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

970 ... 970 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Diametro incorporato

95 ... 100 mm

Serie

DELAWARE

Downlight LED 10W rotondo bianco neutro incasso interno