›

Downlight LED 10W rotondo bianco incasso IP44 interno

Cod. Rexel L3DL10NRBCBL
Cod. Produttore DL10NRBCBL
Cod. EAN 8436572483194

Informazioni principali

  • Potenza: 10 W
  • Flusso luminoso: 920 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >90
  • Grado protezione: IP20 / IP44
  • Classe isolamento: II
  • Dimensioni: ø 110 mm x 26 mm
  • Serie: DELAWARE

Descrizione del prodotto

Downlight LED da incasso da 10W con design rotondo e finitura bianca RAL9016, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità. Emana una luce bianco caldo a 3000K con un elevato indice di resa cromatica superiore a 90, garantendo colori naturali e vividi. Offre un flusso luminoso reale di 920 lumen con un’efficienza luminosa di 92 lm/W. Il prodotto è dotato di tecnologia LED SMD2835, con una durata di 50.000 ore e un angolo di apertura simmetrico di 100°. La struttura è realizzata in policarbonato con riflettore in alluminio ADC12, resistente e leggera, con protezione IP20 e IP44 una volta installato, e grado di protezione IK07 contro gli urti. Funziona con tensione 220-240 V e frequenza 50/60 Hz, con un fattore di potenza superiore a 0,92. È adatto per montaggio a incasso e a soffitto, con dimensioni compatte di 110 mm di diametro esterno e profondità di 26 mm. Garantisce un’illuminazione stabile senza sfarfallio grazie alla tecnologia Flicker Free e rispetta le normative CE, RoHS ed ENAC. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio downlight a LED per montaggio a incasso con formato rotondo. Corpo fabbricato in: Policarbonato, diffusore: Policarbonato e riflettore: Alluminio ADC12. Finitura: Bianco (RAL9016). Potenza consumata: 10 W, flusso luminoso reale: 920 lm, efficienza luminosa: 92 lm/W. Temperatura di colore: Bianco caldo 3000K, indice di resa cromatica (CRI): 90, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 100°. Vita utile L70 (tq 25 °C): 50000 h. Diámetro: ø 110 mm, altezza: 26 mm. Foro di installazione: ø 90~100 mm. Peso: 190 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 45 °C. Grado di protezione: IP20/IP44, grado di resistenza all'impatto IEC 62262: IK07. Classe di isolamento (EN 61140): II. Possibilità di incorporare: kit di emergenza e sensore di movimento. Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG0. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENAC.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

110 mm

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

numero di poli

2

altezza/profondità

26 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1120 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

112 LUMEN_WATT

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

10 ... 10 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

920 ... 920 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

DELAWARE

Downlight LED 10W rotondo bianco incasso IP44 interno