› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

Downlight LED 10W rotondo regolabile DALI bianco interno incasso

Cod. Rexel L3DL10NRDABCBL
Cod. Produttore DL10NRDABCBL

Informazioni principali

  • Potenza: 10 W
  • Flusso luminoso: 920 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >90
  • Grado protezione: IP20/IP44
  • Resistenza impatto: IK07
  • Dimensioni: ø110x26 mm
  • Serie: DELAWARE

Descrizione del prodotto

Downlight LED da incasso da 10W con tecnologia LED ad alta efficienza, caratterizzato da un flusso luminoso reale di 920 lumen e una temperatura di colore di 3000K che offre una luce bianco caldo ideale per creare ambienti accoglienti. Il prodotto presenta un indice di resa cromatica superiore a 90, garantendo una resa naturale e brillante dei colori, ed è privo di sfarfallio per un comfort visivo ottimale. La struttura è realizzata in policarbonato con riflettore in alluminio ADC12 e finitura bianca RAL9016, con un design circolare dal diametro esterno di 110 mm e una profondità di 26 mm. Dotato di regolazione DALI e con grado di protezione IP44 installato, è adatto per installazioni a incasso su soffitto. Il downlight assicura una lunga durata fino a 50.000 ore con un’ottima efficienza energetica e protezione IK07 contro gli urti. La temperatura di funzionamento varia da -20 a 45 °C, rendendolo versatile per diverse applicazioni di illuminazione professionale. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio downlight a LED per montaggio a incasso con formato rotondo. Corpo fabbricato in: Policarbonato, diffusore: Policarbonato e riflettore: Alluminio ADC12. Finitura: Bianco (RAL9016). Potenza consumata: 10 W, flusso luminoso reale: 920 lm, efficienza luminosa: 92 lm/W. Con sistema di controllo intercambiabile che permette la regolazione: Dali. Temperatura di colore: Bianco caldo 3000K, indice di resa cromatica (CRI): 90, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 100°. Vita utile L70 (tq 25 °C): 50000 h. Diámetro: ø 110 mm, altezza: 26 mm. Foro di installazione: ø 90~100 mm. Peso: 190 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 45 °C. Grado di protezione: IP20/IP44, grado di resistenza all'impatto IEC 62262: IK07. Classe di isolamento (EN 61140): II. Possibilità di incorporare: kit di emergenza. Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG0. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENAC.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

110 mm

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

numero di poli

2

altezza/profondità

26 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1120 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming DALI

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

112 LUMEN_WATT

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

10 ... 10 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

920 ... 920 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Diametro incorporato

95 ... 100 mm

Serie

DELAWARE

Downlight LED 10W rotondo regolabile DALI bianco interno incasso