Prodotti /

Cod. Rexel
L3DLB10C930
Cod. Produttore
DLB10C930
Cod. EAN
8436572486157

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 10 W
  • Flusso luminoso: 850 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >90
  • Angolo apertura: 60°
  • Grado protezione: IP66
  • Classe isolamento: II
  • Serie: BOSTON

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Downlight LED da incasso con potenza di 10W, caratterizzato da un elevato indice di resa cromatica superiore a 90 che garantisce una luce naturale e di qualità. Emana una luce bianco caldo a 3000K con un flusso luminoso reale di 850 lumen e un’efficienza luminosa di 85 lm/W, assicurando un’illuminazione uniforme e confortevole grazie all’angolo di apertura di 60°. Progettato con tecnologia LED SMD2835 e dotato di riflettore e corpo in alluminio, offre una lunga durata di 50.000 ore con prestazioni costanti e senza sfarfallio. Il prodotto presenta una classe di isolamento II, grado di protezione IP20 con IP64 una volta installato, e un grado di protezione IK06 contro gli urti. La sua forma circolare e le dimensioni compatte con diametro esterno di 114 mm e profondità di 66 mm lo rendono ideale per installazioni a incasso in diversi contesti, garantendo un’illuminazione efficiente e di qualità. Adatto per temperature di funzionamento da -20 a 40 °C e conforme alle normative CE, RoHS e sicurezza fotobiologica di classe 1. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Downlight per montaggio incasso con formato rotondo. Corpo: Alluminio, diffusore: Policarbonato opalino, rivestimento in polvere: Bianco (RAL9016). Potenza consumata: 10 W, flusso leggero: 850 lm, efficienza luminosa: 85lm/W. Intensità luminosa: 1218 cd, abbagliamento unificato secondo la classificazion UGR (EN 12464-1): <19. Temperatura di colore: Bianco caldo 3000 K, indice di resa cromatica (CRI): 90, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 60°. Vita utile L70 (tq 25 °C): 50000 h. Diametro: ø 114 mm, altezza: 66 mm. Foro di installazione: ø 90 - 102 mm. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK06. Classe di isolamento (EN 61140): II. Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG1. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

114 mm

riflettore

Ultra brillante

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

intensità luminosa

1218 cd

numero di poli

2

altezza/profondità

66 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1100 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade

85 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

19

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

331

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

331

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

10 ... 10 W

tensione nominale

200 ... 264 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

850 ... 850 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

BOSTON

Produttore

Downlight LED incasso 10W 3000K CRI90 IP66 bianco