›

Downlight LED 10W 4000K DALI incasso rotondo bianco IP66

Cod. Rexel L3DLB10C940DT
Cod. Produttore DLB10C940DT

Informazioni principali

  • Potenza: 10 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 900 lm
  • Indice resa cromatica: CRI >90
  • Grado protezione: IP64
  • Resistenza urti: IK06
  • Classe isolamento: II
  • Serie: BOSTON

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Downlight LED da incasso con potenza di 10W e temperatura colore di 4000K, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità. Dotato di tecnologia LED SMD2835 EPISTAR, garantisce un flusso luminoso reale di 900 lumen con un'efficienza luminosa di 90 lm/W e un indice di resa cromatica superiore a 90, assicurando una resa cromatica naturale e brillante. Il prodotto presenta un angolo di apertura di 60° e un grado di abbagliamento UGR inferiore a 19, offrendo un'illuminazione confortevole e priva di sfarfallio. La struttura in alluminio con diffusore in policarbonato bianco garantisce resistenza e un design elegante. È regolabile tramite DALI, 1-10V e sistema push, con classe di isolamento II e grado di protezione IP20 installato e IP64 nel prodotto finito. La durata stimata è di 50.000 ore con una temperatura di funzionamento da -20 a 40 °C. Dimensioni compatte con diametro esterno di 114 mm e altezza di 66 mm, adatto per installazione in incasso in fori da 90 a 102 mm. Conforme alle normative CE, RoHS e con marcatura EMC, garantendo sicurezza e affidabilità per l'uso in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Downlight per montaggio incasso con formato rotondo. Corpo: Alluminio, diffusore: Policarbonato opalino, rivestimento in polvere: Bianco (RAL9016). Potenza consumata: 10 W, flusso leggero: 900 lm, efficienza luminosa: 90 lm/W. Intensità luminosa: 1218 cd, abbagliamento unificato secondo la classificazion UGR (EN 12464-1): <19. Con sistema di controllo intercambiabile che permette la regolazione: 0-10V/Push/DALI. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 90, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 60°. Vita utile L70 (tq 25 °C): 50000 h. Diametro: ø 114 mm, altezza: 66 mm. Foro di installazione: ø 90 - 102 mm. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK06. Classe di isolamento (EN 61140): II. Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG1. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

114 mm

riflettore

Ultra brillante

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

intensità luminosa

1218 cd

numero di poli

2

altezza/profondità

66 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Colore del riflettore

Argento

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1150 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming 0-10 V

Diffusore luce

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade

90 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

19

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

331

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

331

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

10 ... 10 W

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

900 ... 900 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

BOSTON

Downlight LED 10W 4000K DALI incasso rotondo bianco IP66