Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80366004A-830-
Cod. Produttore
0366004A-830-12
Cod. EAN
8054378393143

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 14W
  • Tipo: Downlight incasso
  • Controllo: Bluetooth Low Energy
  • Ottica: Controllo abbagliamento
  • Finitura: Vetro
  • Comando: ON/OFF
  • Serie: TANTUM80
  • Applicazioni: Interni residenziali
Lampada elettrica TANTUM80 da 14 watt con vetro protettivo e interruttore on/off integrato. Progettata per garantire un'illuminazione efficace e sicura, è adatta all'installazione su diverse superfici. Include la lampada, offrendo una soluzione completa e immediata per applicazioni elettriche. La sua struttura è pensata per un utilizzo pratico e duraturo, ideale per ambienti che richiedono una luce affidabile e facilmente gestibile. Descrizione del produttore: Il downlight da incasso a soffitto compatto per un’illuminazione di interni dall’elevato comfort visivo e dalle notevoli prestazioni. La minima profondità di incasso richiesta massimizza la praticità dell’installazione e garantisce un impatto estetico minimalista e gradevole. Design compatto e raffinato, dalle dimensioni ridotte, che si integra facilmente in ambienti dall’interior design moderno ed elegante. Versatilità: varietà di ottiche ad abbagliamento controllato per diversificare l’effetto luce; disponibile con ottica nera o metallizzata per adattarsi a diverse tipologie di ambiente. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. Applicazioni: illuminazione di abitazioni, uffici, aree commerciali e hospitality.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

97 mm

diametro esterno

97 mm

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

2

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

14 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1250 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

1250 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Downlight incasso TANTUM80 14W Bluetooth basso consumo comfort visivo interni uffici abitazioni commerciali