Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80364013A-830-
Cod. Produttore
0364013A-830-11
Cod. EAN
8054378392429

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 27W
  • Tipo: Downlight incassato
  • Controllo: Bluetooth Low Energy
  • Ottiche: Varie e orientabili
  • Applicazioni: Hotel, ristoranti, negozi
  • Design: Geometrico ed elegante
  • Serie: QUANTUM130
  • Modalità: ON/OFF
Lampada ad incasso da soffitto con tecnologia a fluorescenza da 27W, modello QUANTUM130, dotata di interruttore ON/OFF integrato. Progettata per garantire un’illuminazione efficiente e uniforme, è ideale per ambienti di lavoro con schermo grazie alla sua idoneità specifica. Include la lampada e si adatta perfettamente all’installazione incassata a soffitto, offrendo una soluzione pratica e funzionale per l’illuminazione elettrica professionale. Descrizione del produttore: Il downlight incassato a soffitto per l’illuminazione generale e funzionale di interni. Il design elegante, la qualità e varietà delle ottiche permettono una straordinaria versatilità, assicurando comfort visivo ed enfatizzando ogni contesto architettonico. Design geometrico ed elegante, che si integra in qualsiasi ambiente. Versatilità: varietà di ottiche da controllate a diffondenti, anche orientabili e con effetto wallwasher; disponibile in numerose versioni, con o senza vetro, con ottica nera o metallizzata. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. Applicazioni: illuminazione di hotel, cucine, ristoranti, spazi commerciali ed espositivi.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

141 mm

diametro esterno

141 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

2

altezza/profondità

105 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

grado di protezione (IP)

IP23

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

27 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2600 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

2600 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Adatto per montaggio a soffitto

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Downlight incasso soffitto QUANTUM130 27W ON/OFF efficienza energetica controllo Bluetooth interni hotel negozi uffici