Prodotti /

Cod. Rexel
A80371015A-927-
Cod. Produttore
0371015A-927-11
Cod. EAN
8054378212178

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 8W
  • Colore: Nero
  • Tipo ottica: GCO
  • Funzione: ON/OFF
  • Serie: DIMILANO
  • Montaggio: Incasso soffitto
  • Forma: Rotonda
  • Applicazioni: Interni commerciali
Lampada DIMIL60 da 8W con portalampada GCO di colore nero, dotata di interruttore ON/OFF integrato. Progettata per un'installazione semplice e sicura su diverse superfici, questa lampada include la lampada stessa ed è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e funzionale. La combinazione di materiali di qualità e design compatto garantisce durata e praticità nell'uso quotidiano. Descrizione del produttore: Il downlight da incasso a soffitto raffinato per un’illuminazione di interni ad alto comfort visivo Progettati per ottenere effetti di luce a basse potenze e con controllo dell'abbagliamento, i downlight della gamma DIMILANO si inseriscono discretamente nell'interior design e valorizzano gli ambienti con un’illuminazione confortevole. Design elegante e minimal, particolarmente adatto per l’illuminazione di interni dal design sofisticato. Versatilità: assortimento di ottiche con sorgenti incassate (GC), pinhole o restringimento, riflettore o lenti, per consentire varietà di effetti luce e massimo comfort visivo; possibilità di incasso a raso o con cornice per maggiore adattabilità al design del contesto architettonico. Applicazioni: illuminazione di negozi, musei, ambienti commerciali e residenziali. Versioni: la gamma DIMILANO comprende incassi a soffitto di diverse dimensioni, di forma tonda o quadrata, con cornice o trimless.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

75 mm

diametro esterno

75 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

2

altezza/profondità

97 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

grado di protezione (IP)

IP43

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio stretto 10-20°

Potenza totale

8 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

250 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

250 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

F

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

Produttore

Downlight incasso soffitto DIMIL60 8W nero con lente comfort visivo negozi musei ambienti interni sofisticati