Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80323004C-840-
Cod. Produttore
0323004C-840-30
Cod. EAN
8054378271526

Informazioni di prodotto

RAY55 4W WB INOX REM-D
Lampada compatta RAY55 con potenza di 4 watt e finitura in acciaio inox, progettata per garantire efficienza luminosa e durata nel tempo. Questo prodotto include la lampada ed è adatto per l’installazione su diverse superfici, offrendo versatilità e affidabilità in ambienti elettrici. La combinazione di materiali di qualità e design funzionale lo rende ideale per applicazioni che richiedono una sorgente luminosa compatta e resistente. Descrizione del produttore: Il downlight da incasso a soffitto che illumina in maniera suggestiva e scenografica. Specificatamente progettato per l'illuminazione decorativa di esterni, RAY55 garantisce versatilità di utilizzo e ottime performance illuminotecniche, anche in ambienti caratterizzati da elevata umidità. . Design compatto, semplice ed elegante, che si integra con discrezione in qualsiasi architettura, specie in ambienti raffinati dal design sofisticato. Elevata resistenza: la struttura in acciaio inox AISI316L garantisce il massimo grado di protezione IP68; sommergibile in acqua. Versatilità: una vasta gamma di ottiche e temperature colore, per personalizzare l'illuminazione a seconda delle esigenze del progetto; disponibile anche con ottica RGB per effetti di luce scenografici. Applicazioni: soluzione ideale per l'illuminazione di ambienti residenziali e retail, hotel, centri benessere e spa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

64 mm

diametro esterno

64 mm

colore del corpo

Acciaio inox

tipo di tensione di alimentazione

DC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

altezza/profondità

75 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP68

Con lampada inclusa

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

4 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

375 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

375 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

corrente nominale

350 ... 350 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Downlight incasso RAY55 4W acciaio inox IP68 per illuminazione decorativa esterni e ambienti umidi