Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80322002C-830-
Cod. Produttore
0322002C-830-30
Cod. EAN
8054378044199

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 2W
  • Materiale: Acciaio inox AISI316L
  • Grado protezione: IP68
  • Installazione: Incasso a soffitto
  • Applicazione: Interni ed esterni
  • Resistenza: Sommergibile in acqua
  • Serie: RAY25
  • Ottiche: Varie disponibili
Lampada LED compatta da 2 watt con finitura in acciaio inox, progettata per un'installazione versatile su diverse superfici. Include la lampada integrata, garantendo un'illuminazione efficiente e duratura con un design moderno e resistente. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una soluzione luminosa affidabile e di qualità. Descrizione del produttore: RAY25 è il downlight da incasso a soffitto ad alta protezione progettato per l'illuminazione decorativa e scenografica di esterni, che garantisce elevate performance illuminotecniche anche in condizioni di elevata umidità. . Design estremamente compatto, semplice ed elegante, che si integra con discrezione in qualsiasi architettura. Elevata resistenza: la struttura in acciaio inox AISI316L garantisce il massimo grado di protezione IP68; sommergibile in acqua . Versatilità: una vasta gamma di ottiche e temperature colore, per personalizzare gli effetti di luce a seconda delle esigenze del progetto. Applicazioni: illuminazione di interni ed esterni in ambienti esposti ad elevata umidità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

35 mm

diametro esterno

35 mm

colore del corpo

Acciaio inox

tipo di tensione di alimentazione

DC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

altezza/profondità

60 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP68

Con lampada inclusa

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio stretto 10-20°

Potenza totale

2 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

225 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

225 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

corrente nominale

700 ... 700 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Downlight incasso RAY25 2W IP68 acciaio inox AISI316L per ambienti umidi interni ed esterni