Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80327008C-21
Cod. Produttore
0327008C-21
Cod. EAN
8054378209338

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 12W
  • Colore: RGBW
  • Materiale: Alluminio
  • Controllo: Bluetooth Low Energy
  • Installazione: Incasso a soffitto
  • Serie: RAY-S180
  • Protezione: Resistente umidità
  • Applicazioni: Piscine e centri benessere
Lampada RAY-S180 con potenza di 12W, dotata di tecnologia RGBW che permette una vasta gamma di colori e tonalità di luce. Include la lampada e supporta l’installazione su diverse superfici, garantendo versatilità e facilità di montaggio. Ideale per applicazioni di illuminazione elettrica con controllo remoto, offre prestazioni efficienti e un design funzionale per ambienti moderni. Descrizione del produttore: Il downlight da incasso a soffitto potente e resistente, ideale per una illuminazione ad effetto in contesti che richiedono la massima protezione. Il design compatto, caratterizzato da profondità di incasso minima e le performance eccellenti, insieme alla struttura resistente e alla varietà di ottiche lo rendono una soluzione illuminotecnica versatile, adatta a molteplici applicazioni. Design elegante e compatto, che si integra con facilità in qualsiasi ambiente. Elevata resistenza: la struttura in alluminio pressofuso e acciaio inox AISI 316L lo rende adatto a contesti che richiedono massima protezione, anche in presenza di elevata umidità. Versatilità: un vasto assortimento di ottiche, da spot a ultra-wide, wall-washer e asimmetriche, per la massima personalizzazione degli effetti di luce. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per un controllo da remoto. Applicazioni: soluzione ideale per l'illuminazione di aree pedonali, centri benessere, piscine ed ambienti esposti ad elevata umidità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

190 mm

diametro esterno

190 mm

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

DC

adatto per montaggio a parete

altezza/profondità

101 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

12 W

Colore luce

RGBW

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

corrente nominale

350 ... 350 mA

Produttore

Downlight incasso RAY-S180 12W RGBW alta efficienza controllo remoto ambienti umidi piscina benessere