Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80326006C-840-
Cod. Produttore
0326006C-840-21
Cod. EAN
8054378197918

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 4W
  • Tensione: MB
  • Controllo remoto: Bluetooth Low Energy
  • Grado protezione: massima
  • Design: compatto ed elegante
  • Applicazioni: interni ed esterni
  • Resistenza: elevata umidità
  • Serie: RAY-S110
Lampada LED RAY-S110 da 4 watt con corpo in materiale alluminio, progettata per un'illuminazione efficiente e duratura. Include la lampada ed è idonea per l'installazione su diverse superfici, garantendo versatilità e facilità di montaggio. Ideale per ambienti che richiedono una luce stabile e di qualità, con un design compatto e funzionale. Descrizione del produttore: Il downlight da incasso a soffitto ideale per una illuminazione a effetto in contesti che richiedono la massima protezione. Il design compatto e le performance eccellenti, insieme alla struttura resistente e alla varietà di ottiche lo rendono una soluzione illuminotecnica versatile, adatta a molteplici applicazioni. Design elegante e compatto, che si integra con facilità in qualsiasi ambiente. Elevata resistenza, per contesti che richiedono massima protezione, anche in presenza di elevata umidità. Versatilità: un vasto assortimento di ottiche e cornici, tonde e squadrate, per adattarsi alle esigenze del progetto illuminotecnico. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per un controllo da remoto. Applicazioni: soluzione ideale per l'illuminazione di interni ed esterni in ambienti esposti ad elevata umidità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

120 mm

diametro esterno

120 mm

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

DC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

altezza/profondità

68 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio stretto 10-20°

Potenza totale

4 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

575 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

575 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

corrente nominale

350 ... 350 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Downlight incasso RAY-S110 4W resistente umidità interni esterni controllo Bluetooth