Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80364014A-830-
Cod. Produttore
0364014A-830-11
Cod. EAN
8054378392504

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 27W
  • Ottica: Wallwasher
  • Controllo: Bluetooth Low Energy
  • Installazione: Incasso a soffitto
  • Applicazioni: Hotel, ristoranti
  • Design: Geometrico ed elegante
  • Versioni: Con/senza vetro
  • Serie: QUANTUM130
Lampada ad incasso con potenza di 27W, dotata di lampada inclusa, progettata per un'illuminazione efficiente in postazioni di lavoro con schermo. Adatta al montaggio a soffitto, offre una soluzione luminosa versatile e funzionale, ideale per ambienti professionali che richiedono una luce diretta e confortevole. La sua configurazione consente un facile inserimento in sistemi di illuminazione a incasso, garantendo un'installazione pulita e integrata. Descrizione del produttore: Il downlight incassato a soffitto per l’illuminazione generale e funzionale di interni. Il design elegante, la qualità e varietà delle ottiche permettono una straordinaria versatilità, assicurando comfort visivo ed enfatizzando ogni contesto architettonico. Design geometrico ed elegante, che si integra in qualsiasi ambiente. Versatilità: varietà di ottiche da controllate a diffondenti, anche orientabili e con effetto wallwasher; disponibile in numerose versioni, con o senza vetro, con ottica nera o metallizzata. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. Applicazioni: illuminazione di hotel, cucine, ristoranti, spazi commerciali ed espositivi.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

141 mm

diametro esterno

141 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

2

altezza/profondità

87 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

grado di protezione (IP)

IP23

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

27 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2350 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

2350 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Adatto per montaggio a soffitto

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Downlight incasso QUANTUM130 27W ottiche versatili Bluetooth interni hotel ristoranti uffici