Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80371015C-930-
Cod. Produttore
0371015C-930-11
Cod. EAN
8054378212307

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 6W
  • Colore: Nero
  • Ottica: GC con lente
  • Serie: DIMILANO
  • Tipo: Downlight incasso
  • Controllo: Anti abbagliamento
  • Applicazioni: Interni commerciali
  • Design: Elegante e minimal
Lampada DIMIL60 da 6W con corpo nero e lente integrata, progettata per un'installazione versatile su diverse superfici. Include la lampada, garantendo una soluzione completa e pratica per l'illuminazione. Il design compatto e funzionale la rende ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e qualità luminosa in un formato discreto. Descrizione del produttore: Il downlight da incasso a soffitto raffinato per un’illuminazione di interni ad alto comfort visivo Progettati per ottenere effetti di luce a basse potenze e con controllo dell'abbagliamento, i downlight della gamma DIMILANO si inseriscono discretamente nell'interior design e valorizzano gli ambienti con un’illuminazione confortevole. Design elegante e minimal, particolarmente adatto per l’illuminazione di interni dal design sofisticato. Versatilità: assortimento di ottiche con sorgenti incassate (GC), pinhole o restringimento, riflettore o lenti, per consentire varietà di effetti luce e massimo comfort visivo; possibilità di incasso a raso o con cornice per maggiore adattabilità al design del contesto architettonico. Applicazioni: illuminazione di negozi, musei, ambienti commerciali e residenziali. Versioni: la gamma DIMILANO comprende incassi a soffitto di diverse dimensioni, di forma tonda o quadrata, con cornice o trimless.

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

75 mm

diametro esterno

75 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

DC

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

altezza/profondità

97 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

grado di protezione (IP)

IP43

Con lampada inclusa

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio stretto 10-20°

Potenza totale

6 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

260 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

260 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

F

corrente nominale

500 ... 500 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Downlight incasso DIMILANO 6W nero lente integrata illuminazione interni negozi musei residenziale