Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80365008A-840-
Cod. Produttore
0365008A-840-11
Cod. EAN
8054378145964

Informazioni di prodotto

TANTUM170 27W WW ON/OFF
Lampada elettrica TANTUM170 da 27W con interruttore ON/OFF, progettata per un’installazione semplice e sicura su diverse superfici. Include la lampada, garantendo una soluzione completa e immediata per l’illuminazione. Ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione efficiente e affidabile, con un design funzionale e pratico. Descrizione del produttore: Il downlight incassato a soffitto per l’illuminazione generale e funzionale di interni. Il design elegante, la qualità e varietà delle ottiche permettono una straordinaria versatilità, assicurando un'illuminazione diffusa e gradevole in grado di enfatizzare qualsiasi contesto architettonico. Design sobrio ed elegante, che si integra in qualsiasi ambiente. Versatilità: varietà di ottiche da controllate a diffuse e wall-washer, adatte anche a locali con videoterminali (UGR <19). Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. Applicazioni: illuminazione di centri commerciali, uffici, aeroporti, musei, teatri ed aree espositive.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

183 mm

diametro esterno

183 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

2

altezza/profondità

139 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

grado di protezione (IP)

IP23

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

27 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2150 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

2150 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Downlight incassato TANTUM170 27W ON/OFF versatile per illuminazione interni uffici musei aeroporti