Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80365062B-830-
Cod. Produttore
0365062B-830-11
Cod. EAN
8054378131097

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 27W
  • Colore: Rosso Bianco
  • Controllo: DALI
  • Serie: TANTUM170
  • Installazione: Incasso a soffitto
  • Illuminazione: Generale e funzionale
  • Design: Sobrio ed elegante
  • Controllo remoto: Bluetooth Low Energy
Lampada TANTUM170 da 27W con tecnologia DALI, progettata per l'installazione su superfici. Include la lampada integrata e offre un'illuminazione efficiente e affidabile, ideale per applicazioni elettriche professionali. Il design compatto e la compatibilità con sistemi di controllo digitale ne garantiscono versatilità e facilità d'uso in diversi contesti. Descrizione del produttore: Il downlight incassato a soffitto per l’illuminazione generale e funzionale di interni. Il design elegante, la qualità e varietà delle ottiche permettono una straordinaria versatilità, assicurando un'illuminazione diffusa e gradevole in grado di enfatizzare qualsiasi contesto architettonico. Design sobrio ed elegante, che si integra in qualsiasi ambiente. Versatilità: varietà di ottiche da controllate a diffuse e wall-washer, adatte anche a locali con videoterminali (UGR <19). La minima profondità di incasso richiesta massimizza la praticità dell’installazione e garantisce un impatto estetico minimalista e gradevole. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. Applicazioni: illuminazione di centri commerciali, uffici, aeroporti, musei, teatri ed aree espositive.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

183 mm

diametro esterno

183 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

4

altezza/profondità

105 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

27 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2800 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming DALI

Dimming programmabile

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

2800 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Downlight incassato LED 27W TANTUM170 design sobrio controllo Bluetooth per interni uffici negozi musei