Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80361001A-840-
Cod. Produttore
0361001A-840-12
Cod. EAN
8054378208751

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 14W
  • Colore: Nero
  • Funzione: ON/OFF
  • Serie: QUANTUM80
  • Tipo: Downlight incasso
  • Installazione: Minima profondità
  • Controllo: Bluetooth Low Energy
  • Applicazioni: Hotel, ristoranti
Lampada QUANTUM80 da 14W con attacco GCO, caratterizzata da un design nero elegante e funzionale. Include un interruttore on/off integrato per un facile utilizzo. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e affidabile, è idonea per l'installazione su diverse superfici. La lampada è fornita completa di sorgente luminosa, assicurando prestazioni immediate e durature. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un prodotto compatto e pratico, con un ottimo rapporto tra consumo energetico e resa luminosa. Descrizione del produttore: Il downlight da incasso a soffitto compatto per un’illuminazione di interni dall’elevato comfort visivo e dalle notevoli prestazioni. La minima profondità di incasso richiesta massimizza la praticità dell’installazione e garantisce un impatto estetico minimalista e gradevole. Design elegante e geometrico, dalle dimensioni ridotte, che si integra facilmente in ambienti dall’interior design contemporaneo. Versatilità: varietà di ottiche ad abbagliamento controllato per diversificare l’effetto luce; disponibile con ottica nera o metallizzata per adattarsi a diverse tipologie di ambiente. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. Applicazioni: illuminazione di hotel, ristoranti, spazi commerciali e residenziali.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

97 mm

diametro esterno

97 mm

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

2

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

14 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

750 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

750 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Downlight da incasso QUANTUM80 14W design compatto controllo Bluetooth per interni hotel ristoranti residenziale commerciale